Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011229 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 1 tommer | AC3GZV 2TGK3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 tommer

På lager
Vare: AC3GZV Modell: 074011229Kryssref: 2TGK3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område1.000 til 1.130 tommer
Rørstørrelse1"
Ledningsgrepetype90 Degrees
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)5-5 / 8 "
NPT-størrelse1 inn.
Handelsstørrelse1"
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8547200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSakMaterialeHandelsstørrelsetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401071 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 3/8 tommer | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett3 / 8 "Væsketett1 632 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401073 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 3/8 tommer | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett3 / 8 "Væsketett1 620 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011042 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/4 In | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.25 "Væsketett3 342 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011045 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.5 "Væsketett3 907 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011046 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1 / 2 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.5 "Væsketett3 907 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401108 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 1 1/4 In | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1 / 4 "Væsketett3 109 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011244 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 2 tommer | AC3GZW 2TGK4 0740112442"StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett2"Væsketett5 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 tommer
2 433 NOK / enhet