A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Blåser RPM: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1848 , CFM @ 1.75-In. SP: 1735 , CFM @ 2.000-In. SP: 1610 , CFM @ 2.500-In. SP: 1288 , dBA @ 5 fot: 63 , Dybde: 17 " , Høyde: 21 " , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 10 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1.5 , Motor turtall: 1725 , Uttakshøyde: 11.75 " , Uttaksbredde: 5.875 " , Rotasjon: CW Visning Drive Side , Hjulboring: 7 / 8 " , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4" , Bredde: 16 "
Motor mindre blåserkanaler, 10-5/8 tommer
Dayton direkte drev, enkeltinnløp, fremover kurveblåsere er nyttige for å sirkulere luft i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset og direktedrevet design for å koble motoren direkte til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Disse blåserne har stålhus med grå polyesterepoksyfinish og kurve fremover, stålhjul som gir korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse viftekanalene, tilgjengelig i varianter med og uten motortyper.