DAYTON 7C568 Viftekanal 10 5/8 In | AF3ENK

DAYTON 7C568 Viftekanal 10 5/8 tommer

På lager
Vare: AF3ENK Modell: 7C568

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Vifte RPM1725
CFM @ 1.500-inn. SP1848
CFM @ 1.75-inn. SP1735
CFM @ 2.000-inn. SP1610
CFM @ 2.500-inn. SP1288
dBA @ 5 føtter63
Dybde17 "
Forsterker med full belastning4.4/2.2
Høyde21 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde5.875 "
Fase3
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning230/460
Hjulboring7 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4"
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.97
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 2.250-inn. SP (1457)
    • CFM @ 2.75-inn. SP (1047)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris
DAYTON 4C119 viftekanal 10 5/8 tommer | AD6WEL 4C119---Mindre motor-7 153 NOK
DAYTON 7C409 viftekanal 10 5/8 tommer | AF3EKC 7C40920.4/10.2Kondensatorstart1Med motor115/23012 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C568 Viftekanal 10 5/8 tommer
15 593 NOK / enhet