DAYTON 4C119 viftekanal 10 5/8 tommer | AD6WEL

DAYTON 4C119 Viftekanal 10 5/8 tommer

På lager
Vare: AD6WEL Modell: 4C119

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Dybde17 "
Høyde21 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde5.875 "
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMindre motor
Hjulboring7 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4"
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.22
Skipets høyde (cm)46.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris
DAYTON 7C409 viftekanal 10 5/8 tommer | AF3EKC 7C40920.4/10.2Kondensatorstart1Med motor115/23012 811 NOK
DAYTON 7C568 Viftekanal 10 5/8 In | AF3ENK 7C5684.4/2.2Tre fase3Med motor230/46015 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C119 Viftekanal 10 5/8 tommer
7 153 NOK / enhet