Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011046 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AC3GZT 2TGJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AC3GZT Modell: 074011046Kryssref: 2TGJ9
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
3 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område1.130 til 1.250 tommer
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Ledningsgrepetype90 Degrees
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)5-5 / 8 "
NPT-størrelse1-1 / 2 tommer
Handelsstørrelse1.5 "
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)57.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8547200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSakMaterialeHandelsstørrelsetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401071 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 3/8 tommer | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett3 / 8 "Væsketett1 632 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401073 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 3/8 tommer | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett3 / 8 "Væsketett1 620 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011042 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/4 In | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.25 "Væsketett3 342 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011045 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.5 "Væsketett3 907 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401108 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 1 1/4 In | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1 / 4 "Væsketett3 109 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011229 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 1 tommer | AC3GZV 2TGK3 0740112291"StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1"Væsketett2 433 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011244 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 2 tommer | AC3GZW 2TGK4 0740112442"StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett2"Væsketett5 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 tommer
3 907 NOK / enhet