A B Kontakt skjema: SPST , DC kontaktvurdering: 15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 4 , Driftstemp. Område: -10 grader til 105 grader F , Anbefalt bruk: Lys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør , Stem Dia. og trådstørrelse: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Bryterfunksjon: På Av , Terminaler: 0.43 "Loddetapp / tab
Opplyste vippebrytere, SPST, Marine Grade
Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, enpolet enkelt-kast vippebrytere er ideelle for å kontrollere en elektrisk armatur fra ett sted i marine, konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spade/skrueterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler og en reservemutter for å passe paneler med tykkelse på opptil 3/16 tommer. Disse vippebryterne i marinekvalitet kommer med et rødt kontrollampe for å signalisere når lasten er i På-posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 12VDC-vippebryterne, tilgjengelig i varianter med opplyst vippestang og opplyste vippespiss.