Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW085K Laser Layout Tool Interiør / Eksteriør Rød 100 fot | AH3CEK 31CN25

DEWALT DW085K Laser Layout Verktøy Interiør / Eksteriør Rød 100 fot

På lager
Vare: AH3CEK Modell: DW085KKryssreferanse: 31CN25
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
6 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLayout lasersett
Nøyaktighet+/- 1/8 "@ 30 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 4 grader
Auto ShutoffNei
Høyde4.75 "
Innendørs / utendørsInteriør og eksteriør
IP RatingIkke rangert
Laserklasse2
Lengde5.25 "
UtjevningstypeElektronisk selvnivellering
Moduser0
Antall bjelker5
Antall hetteglass0
Antall linjer0
Antall hetteglass0
Strømkilde(4) AA-batterier
Forhåndsinnstilt vinkelnone
ProjeksjonHorisontal
Rekkevidde m / detektor165 ft.
Rekkevidde uten detektor100 ft.
Trådstørrelse1 / 4-20
Totalt antall hetteglass0
Visuelle / hørbare indikatorerBlinkende sekvens for utenfor nivå
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Plumb Down: Ja
    • Plumb Up: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW085K Laser Layout Verktøy Interiør / Eksteriør Rød 100 fot
6 366 NOK / enhet