Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 Feet | AH3CEH 31CN23

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 Feet

På lager
Vare: AH3CEH Modell: DW088KKryssreferanse: 31CN23

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrysslinjelaser
Nøyaktighet+/- 1/8 "@ 30 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 4 grader
Auto ShutoffNei
Høyde4"
Innendørs / utendørsInteriør og eksteriør
IP RatingIkke rangert
Laserklasse2
Lengde5"
UtjevningstypeElektronisk selvnivellering
Moduser0
Antall bjelker2
Antall hetteglass0
Antall linjer2
Antall hetteglass0
Strømkilde(3) AA-batterier
Forhåndsinnstilt vinkelnone
ProjeksjonHorisontalt og vertikalt
Rekkevidde m / detektor165 ft.
Rekkevidde uten detektor50 ft.
Trådstørrelse1 / 4-20
Totalt antall hetteglass0
Visuelle / hørbare indikatorerBlinkende sekvens for utenfor nivå
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Plumb Down: Ja
    • Plumb Up: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DEWALT DW089K Laser Layout Tool Interiør / Eksteriør Rød 166 fot | AH3CEJ 31CN24 DW089K5"4.5 "3.25 "8 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 Feet
3 913 NOK / enhet