Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6200 laserskivejusteringsverktøy rett | AB9EEJ 2CGJ8

JOHNSON 40-6200 Laserskivejusteringsverktøy rett

På lager
Vare: AB9EEJ Modell: 40-6200Kryssreferanse: 2CGJ8
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
20 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaserskivejusteringsverktøy
Nøyaktighet+/- 1/16 "@ 10 ft.
Auto ShutoffNei
Dimensjoner11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "
Høyde5 / 8 "
LaserklasseII
Lengde6.75 "
UtjevningstypeManuelt nivå
Maks. Produksjon5mW
Moduser1
Antall bjelker1
Antall hetteglass0
Antall linjer1
Antall hetteglass0
Drifts Temp.14 til 113 grader F
Strømkilde(2) AAA-batterier
Rekkevidde uten detektor100 ft.
Totalt antall hetteglass0
typenRett linje
Visuelle / hørbare indikatorerNei
Bølgelengde635nm
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9013200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strålefarge (rød)
    • Plumb Down (Nei)
    • Plumb Up (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDimensjonerDrifts Temp.StrømkildePris
JOHNSON 40-6210 Magnetisk skivejusteringssett Grønn | AE6JNX 5TCW0 40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 til 85 grader F(2) AAA alkaliske batterier24 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6200 Laserskivejusteringsverktøy rett
20 285 NOK / enhet