Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool Interiør og Eksteriør Rød 100 fot | AH3BZH 31CL60

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool Interiør og Eksteriør Rød 100 fot

På lager
Vare: AH3BZH Modell: DW0851Kryssreferanse: 31CL60

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine og Dot Laser
Nøyaktighet+/- 1/8 "@ 30 ft.
Automatisk nivelleringsområde100 Degrees
Auto ShutoffNei
Høyde4"
Innendørs / utendørsInteriør og eksteriør
IP RatingIkke rangert
Laserklasse2
Lengde9"
UtjevningstypeElektronisk selvnivellering
Moduser0
Antall bjelker5
Antall hetteglass0
Antall linjer1
Antall hetteglass0
Strømkilde(3) AA-batterier
Forhåndsinnstilt vinkelnone
ProjeksjonHorisontal
Rekkevidde m / detektor165 ft.
Rekkevidde uten detektor100 ft.
Roterende hastighetIkke-roterende
Trådstørrelse1/4-20, 5/8-11
Totalt antall hetteglass0
Visuelle / hørbare indikatorerBlinkende sekvens for utenfor nivå
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)21.34
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Plumb Down: Ja
    • Plumb Up: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool Interiør og Eksteriør Rød 100 fot
5 799 NOK / enhet