Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6622 Line / Dot Laser Level Interior Green 150 Feet | AG9RHB 21XK28

JOHNSON 40-6622 Line/Dot Laser Level Interiør Grønn 150 fot

På lager
Vare: AG9RHB Modell: 40-6622Kryssreferanse: 21XK28

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulv Laser
Nøyaktighet+/- 1/16 "@ 20 ft.
Auto ShutoffNei
Høyde6.5 "
Innendørs / utendørsInteriør
IP RatingIkke rangert
Laserklasse3A
Lengde4"
UtjevningstypeManuell utjevning
Moduser0
Antall bjelker2
Antall hetteglass0
Antall linjer2
Antall hetteglass0
Strømkilde(3) AA-batterier
Forhåndsinnstilt vinkelnone
ProjeksjonHorisontal
Rekkevidde uten detektor150 ft.
Totalt antall hetteglass0
Visuelle / hørbare indikatorernone
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)16.89
Skipets bredde (cm)16.89
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Plumb Down: Nei
    • Plumb Up: Nei

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON 40-6618 Line / Dot Laser Level Interior Red 65 Feet | AG9RHA 21XK27 40-66182 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6622 Line/Dot Laser Level Interiør Grønn 150 fot
7 083 NOK / enhet