Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MKA7 Sling Eye Eye 20ft L 8800lb W3in | AC2RLZ

DAYTON 2MKA7 Sling Eye Eye 20ft L 8800lb W3in

På lager
Vare: AC2RLZ Modell: 2MKA7
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
2 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste17,600 lbs.
Choker Hitch Kapasitet7040 lb.
FARGEGrå
Øyelengde8.5 "
Lengde20ft.
Materialepolyester
Antall lag2
Slynge vurderingType 3
SlyngetypeFlat øye og øye
Temp. Område-50 grader til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet8800 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde3"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeGarnbeleggFARGEPris
DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye And Eye 24 fot | AA9KGC 1DNJ4-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul416NOK
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 grader til 200 grader F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul185NOK
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 grader til 200 grader F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul235NOK
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 grader til 200 grader F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul234NOK
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul293NOK
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul393NOK
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 grader til 200 grader F7,200 lbs.2900 lb.3600 lb.Lett arbeid3"Ikke-farlig akrylGul548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MKA7 Sling Eye Eye 20ft L 8800lb W3in
2 022 NOK / enhet