Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Hjul Svinghjul Med Brems 150 Lb 3 Tommer Tpr | AB6TRV 22E798

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 3 Tommers Tpr

På lager
Vare: AB6TRV Modell: 305-2XTPR-51-WBKryssreferanse: 22E798
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Caster m / brems
BremsetypeEtterfølgende slutt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeForsterket kompositt
Ramme FinishSvart emalje
RammematerialeKompositt
Lastevurdering150 lb.
MonteringstypeMessing Friksjon Ring Stamme
Antall hjul2
Total høyde4"
Stengel Dia.3 / 8 "
Stamlengde1"
Stammen TypeFriksjonsring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2948
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterHjulmaterialeMonteringstypeHjulmaterialeHjulbreddeTotal høydeStengel Dia.StamlengdePris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Svinghjul med to hjul 150 Lb.1-1 / 2 tommer | AB6TDC 22E461 155-2XP-10-WB1.5 "polypropylenGrep halsstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Dual Wheel Swivel Caster Brake 150 Lb 1-1 / 2 inch | AB6TDN 22E471 155-2XP-40-WB1.5 "polypropylenFriksjonsringstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5NOK
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Dobbelthjul Svingbare hjul med brems 150 Lb 2 Tommer | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"11NOK
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 2 Tommer | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "11NOK
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 2 Tommer | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"polyuretanGjenget stammepolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"8NOK
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb.3 tommer | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"polyuretanGrep halsstammepolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Dobbelthjul Svingbare hjul med brems 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Termoplastisk gummiGrep halsstammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 3 Tommers Tpr
12NOK / enhet