Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE BSD-GSPO 80K stiv hjul med to hjul 3850 Lb 3-3/16 tommer nyl | AB6VXC 22N108

BLICKLE BSD-GSPO 80K stiv hjul med to hjul 3850 Lb 3-3/16 tommer nyl

På lager
Vare: AB6VXC Modell: BSD-GSPO 80KKryssref: 22N108
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
2 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
KjernefargeTan
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Ramme FinishGul sinkkromat
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-3/4 x 4-3/16"
Lastevurdering3850 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Utenfor bolthullavstand3-3/16 x 4-3/16"
Total høyde4 59 / 64 "
Plate Størrelse4-21/64 x 5-33/64"
Tykke tykkelse5 / 16 ''
plate TypeA
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeHvit
Hjuldiameter3.187 "
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde2 x 1-37 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.628
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeHjuldiameterHjulbreddePris
BLICKLE BSD-GSPO 100K dobbel hjul stiv hjul 4840 Lb 4 tommers diameter Nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 til 5999 lb.Stiv Caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "3 760 NOK
BLICKLE BSD-GSPO 125K dobbel hjul stiv hjul 7920 Lb 5 tommers diameter Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Over 6000 lb.Stiv Caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 80K stiv hjul med to hjul 3850 Lb 3-3/16 tommer nyl
2 639 NOK / enhet