BLICKLE Stiv hjul med dobbelt hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Styrehjul Materiale: nylon , Hjulform: standard , Kjernefarge: Tan , Kjernemateriale: nylon , Durometer: 80 Shore D , Rammefinish: Gul sinkkromat , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: Hvit , Hjulmateriale: nylon
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
BSD-GSPO 80K
4 59 / 64 "3000 til 5999 lb.Svinghjul4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 639 NOK
A
BSD-GSPO 100K
6 9 / 32 "3000 til 5999 lb.Stiv Caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "3 760 NOK
A
BSD-GSPO 125K
8 1 / 16 "Over 6000 lb.Stiv Caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 116 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?