BLICKLE BSD-GSPO 125K dobbel hjul stiv hjul 7920 Lb 5 tommers diameter Nyl | AB6VXE 22N110

BLICKLE BSD-GSPO 125K stiv hjul med to hjul 7920 Lb 5 tommers diameter Nyl

På lager
Vare: AB6VXE Modell: BSD-GSPO 125KKryssref: 22N110

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeTan
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Ramme FinishGul sinkkromat
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull6-5/16 x 8-1/4"
Lastevurdering7920 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand6-5/16 x 8-1/4"
Total høyde8 1 / 16 "
Plate Størrelse7-7/8 x 10-3/64"
Tykke tykkelse3 / 8 ''
plate TypeC
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeHvit
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde2 x 2-11 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.105
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeHjuldiameterHjulbreddePris
BLICKLE BSD-GSPO 80K stiv hjul med to hjul 3850 Lb 3-3/16 tommer nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 til 5999 lb.Svinghjul4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 616 NOK
BLICKLE BSD-GSPO 100K dobbel hjul stiv hjul 4840 Lb 4 tommers diameter Nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 til 5999 lb.Stiv Caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "3 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 125K stiv hjul med to hjul 7920 Lb 5 tommers diameter Nyl
8 385 NOK / enhet