Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 86720-02 Mini kuleventil i messing vinkel Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4

ALPHA FITTINGS 86720-02 Mini kuleventil i messing Fnpt 1/8 In

På lager
Vare: AB4PUE Modell: 86720-02Kryssreferanse: 1ZPJ4
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypeWedge
Maks. Press190 psi WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481801040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 86720-04 Mini kuleventil i messing vinkel Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5 86720-041 / 4 "350NOK
ALPHA FITTINGS 86720-06 Mini kuleventil i messing vinkel Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6 86720-063 / 8 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-02 Mini kuleventil i messing Fnpt 1/8 In
362NOK / enhet