SMC VALVES Hastighetsreguleringsventil med 3/8 "rørstørrelse


filtre
Body Material: Elektroløs forniklet messing og PBT , Forbindelse: NPT x rør , Trykkområde: 14.5 til 145 psi , Stil: Elbow , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F , Rørstørrelse: 3 / 8 "
StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A
AS4201F-N04-11SA
1 / 2 "Out1 / 2 "225NOK
B
AS4211F-N04-11SA
1 / 2 "In1 / 2 "224NOK
C
AS2201F-N02-11SA
1 / 4 "Out1 / 4 "180NOK
D
AS2211F-N02-11SA
1 / 4 "In1 / 4 "179NOK
E
AS3211F-N03-11SA
3 / 8 "In3 / 8 "221NOK
F
AS3201F-N03-11SA
3 / 8 "Out3 / 8 "201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?