Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS4201F-N04-11SA Hastighetsreguleringsventil 3/8 tommers rør 1/2 tommer | AG6UMZ 48J220

SMC VALVES AS4201F-N04-11SA hastighetskontrollventil 3/8 tommers rør 1/2 tommer

På lager
Vare: AG6UMZ Modell: AS4201F-N04-11SAKryssref: 48J220
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingNPT x rør
FlowOut
Rørstørrelse1 / 2 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-N02-11SA Hastighetsreguleringsventil 3/8 tommers rør 1/4 tommer | AG6ULR 48J188 AS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "175NOK
SMC VENTILER AS3211F-N03-11SA Hastighetsreguleringsventil 3/8 tommer Npt x Tube | AG6ULV 48J191 AS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "195NOK
SMC VENTILER AS4211F-N04-11SA Hastighetsreguleringsventil 3/8 tommers rør 1/2 tommer | AG6ULW 48J192 AS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "216NOK
SMC VENTILER AS2201F-N02-11SA Hastighetsreguleringsventil 3/8 tommers rør 1/4 tommer | AG6UMV 48J216 AS2201F-N02-11SA1 / 4 "Out1 / 4 "175NOK
SMC VENTILER AS3201F-N03-11SA Hastighetsreguleringsventil 3/8 tommer Npt x Tube | AG6UMX 48J218 AS3201F-N03-11SA3 / 8 "Out3 / 8 "195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS4201F-N04-11SA hastighetskontrollventil 3/8 tommers rør 1/2 tommer
218NOK / enhet