HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Svingbare hjul med to hjul 10000 Lb 10 Ureth | AB3VGR 1VHJ9

HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Svinghjul med to hjul 10000 Lb 10" Ureth

På lager
Vare: AB3VGR Modell: S-MDD-104SYT-4SLKryssref: 1VHJ9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Swivel Caster m / 4-Position Drctnl Lok
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeSmidd stål
durometer90 Shore A
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering10,000 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde13 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeBlå
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningKjernematerialeLastevurderingTotal høydeHjulfargeHjuldiameterHjulbreddePris
HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Svinghjul med to hjul 5000 Lb 8" Urethane | AB3VGN 1VHJ6 S-MDD-83DT-4SL3000 til 5999 lb.Cast Iron5000 lb.11 "Grønn8"3"14 627 NOK
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL Svinghjul med to hjul 7000 Lb 8" Urethane | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål7000 lb.11 "Blå8"3"17 029 NOK
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL Svinghjul med to hjul 6000 Lb 10" Urethne | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLOver 6000 lb.Cast Iron6000 lb.13 "Grønn10 "3"14 220 NOK
HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Svinghjul med to hjul 12000 Lb 12" Ureth | AB3VGT 1VHK2 S-MDD-124SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål12,000 lb.15.5 "Blå12 "4"22 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Svinghjul med to hjul 10000 Lb 10" Ureth
21 425 NOK / enhet