HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Svinghjul med to hjul 5000 Lb 8 Urethane | AB3VGN 1VHJ6

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Svinghjul med to hjul 5000 Lb 8" uretan

På lager
Vare: AB3VGN Modell: S-MDD-83DT-4SLKryssref: 1VHJ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Swivel Caster m / 4-Position Drctnl Lok
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering5000 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde11 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningKjernematerialeLastevurderingTotal høydeHjulfargeHjuldiameterHjulbreddePris
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL Svinghjul med to hjul 7000 Lb 8" Urethane | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål7000 lb.11 "Blå8"3"17 029 NOK
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL Svinghjul med to hjul 6000 Lb 10" Urethne | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLOver 6000 lb.Cast Iron6000 lb.13 "Grønn10 "3"14 220 NOK
HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Svinghjul med to hjul 10000 Lb 10" Ureth | AB3VGR 1VHJ9 S-MDD-104SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål10,000 lb.13 "Blå10 "4"21 425 NOK
HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Svinghjul med to hjul 12000 Lb 12" Ureth | AB3VGT 1VHK2 S-MDD-124SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål12,000 lb.15.5 "Blå12 "4"22 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Svinghjul med to hjul 5000 Lb 8" uretan
14 627 NOK / enhet