HAMILTON S-HS-8SWF Doble hjulhjul 8 i diameter 2000 Lb. | AG6WKU 49H481

HAMILTON S-HS-8SWF Doble hjulhjul 8 i diameter 2000 Lb.

På lager
Vare: AG6WKU Modell: S-HS-8SWFKryssreferanse: 49H481

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer80 Shore A
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16" x 4-15/16"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand3-3/8" x 5-1/4"
Total høyde9.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
race måteEnkel ball
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerBall
HjulfargeRød
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8716903000

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-4SWF Dobbel hjulhjul 4 tommers diameter 800 Lb. | AG6WKT 49H479 S-HS-4SWF300 til 999 lb.800 lb.5.625 "4"3 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-HS-8SWF Doble hjulhjul 8 i diameter 2000 Lb.
4 380 NOK / enhet