BUSSMANN SC Størrelsesavvisende sikringer, klasse G, 600 VAC/480 VAC


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V , Kroppsmateriale: melamin , Tilkoblingstype: Ferrule End x Ferrule End , DC spenningsvurdering: 170V , Diameter: 7 / 16 " , For sikringsblokk-serien: BG, G, HPS , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould AG1, Littlefuse SLC , Sikringsblokkdesign: Avslag , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann SC, Littelfuse SLC, Mersen AG , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Visuell indikasjon: Ikke indikerende
StilModellSpeedKroppsstilKlasseSpenningsverdierKarakterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris (eks. mva)
A
SC-2
Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC167NOK
A
SC-1-1 / 2
Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1.5100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC150NOK
A
SC-6
Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig6100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC143NOK
A
SC-4
Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig4100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC150NOK
A
SC-1/2
Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1/2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC159NOK
B
SC-1
Raskt skuespillSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC1Aenslig1100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC153NOK
A
SC-5
Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig5100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC142NOK
C
SC-40
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual40100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC208NOK
C
SC-50
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual50100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC260NOK
A
SC-20
TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual20100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC117NOK
A
SC-3
TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig3100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC152NOK
A
SC-25
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual25100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC240NOK
A
SC-30
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual30100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC245NOK
C
SC-35
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual35100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC222NOK
A
SC-12
TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual12100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC250NOK
C
SC-45
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual45100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC235NOK
A
SC-8
TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual8100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC158NOK
B
SC-15
TidsforsinkelseSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC15Adual15100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC112NOK
A
SC-10
TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual10100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC135NOK
C
SC-60
TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual60100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC233NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?