Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SC-25 Sikring 25a Klasse G Sc 480vac/300vdc | AA9AWZ 1BW84

BUSSMANN SC-25 Sikring 25a Klasse G Sc 480vac/300vdc

På lager
Vare: AA9AWZ Modell: SC-25Kryssreferanse: 1BW84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseG
Diameter7 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Sikringsforsterker25
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC
Lengde1.625 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier480VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.04
Skipets lengde (cm)4.11
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseSpenningsverdierKarakterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris
BUSSMANN SC-30 Sikring 30a Klasse G Sc 480vac/300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual30100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC245NOK
BUSSMANN SC-1 hurtigvirkende sikring, 1 A, 600 VAC/170 VDC, tidsforsinkelse | AA9EBN 1CP16 SC-1Raskt skuespillSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC1Aenslig1100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC153NOK
BUSSMANN SC-1-1/2 hurtigvirkende sikring, 600 VAC / 170 VDC, ikke-indikerende | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1.5100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC150NOK
BUSSMANN SC-1/2 hurtigvirkende sikring, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, strømbegrensende | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1/2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC159NOK
BUSSMANN SC-10 Sikring 10a Klasse G Sc 600vac/170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual10100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC135NOK
BUSSMANN SC-12 Sikring 12a Klasse G Sc 600vac/170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual12100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC250NOK
BUSSMANN SC-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, 600 VAC/170 VDC, tidsforsinkelse | AA9EBU 1CP21 SC-15TidsforsinkelseSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC15Adual15100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SC-25 Sikring 25a Klasse G Sc 480vac/300vdc
240NOK / enhet