Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SC-1-1/2 hurtigvirkende sikring, 600 VAC / 170 VDC, ikke-indikerende | AA9EBP 1CP17

BUSSMANN SC-1-1/2 hurtigvirkende sikring, 600 VAC / 170 VDC, ikke-indikerende

På lager
Vare: AA9EBP Modell: SC-1-1/2Kryssreferanse: 1CP17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseG
Diameter7 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Sikringsforsterker1.5
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC
Lengde1 5 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600VAC / 170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.33
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Klasse G sikring designet for å gi kortslutningsbeskyttelse
    • Har overbelastningsforsinkelse som gjør at den kan passere midlertidig overbelastning
    • Tidsforsinkelse på 12 sekunder ved 200 % av merkestrømmen
    • Kompakt grenenhet med strømbegrensning og høy avbruddsgrad
    • UL-listet, CE-merket, CSA-sertifisert og RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseSpenningsverdierKarakterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris
BUSSMANN SC-25 Sikring 25a Klasse G Sc 480vac/300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual25100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC240NOK
BUSSMANN SC-30 Sikring 30a Klasse G Sc 480vac/300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual30100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC245NOK
BUSSMANN SC-1 hurtigvirkende sikring, 1 A, 600 VAC/170 VDC, tidsforsinkelse | AA9EBN 1CP16 SC-1Raskt skuespillSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC1Aenslig1100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC153NOK
BUSSMANN SC-1/2 hurtigvirkende sikring, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, strømbegrensende | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1/2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC159NOK
BUSSMANN SC-10 Sikring 10a Klasse G Sc 600vac/170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual10100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC135NOK
BUSSMANN SC-12 Sikring 12a Klasse G Sc 600vac/170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual12100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC250NOK
BUSSMANN SC-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, 600 VAC/170 VDC, tidsforsinkelse | AA9EBU 1CP21 SC-15TidsforsinkelseSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC15Adual15100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SC-1-1/2 hurtigvirkende sikring, 600 VAC / 170 VDC, ikke-indikerende
150NOK / enhet