Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 52702-000 Kontaktblokk, 1Nc | AH6YHK 36LR97

REES 52702-000 Kontaktblokk, 1Nc

På lager
Vare: AH6YHK Modell: 52702-000Kryssreferanse: 36LR97
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
1 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering
HandlingØyeblikks
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 10A @ 150VDC
Størrelse48mm
TerminalforbindelsePlug-in-kontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontaktortypeFunksjonHøydeStrokePris
REES 50701-000 Kontaktblokk, type A, enkelt krets | AX3LVH 50701-000AÅpen-0.20 "for å lukke341NOK
RFQ
REES 50702-000 Kontaktblokk, type B, enkel krets | AX3LVJ 50702-000BLukke-0.10 "Åpne341NOK
RFQ
REES 50703-000 Kontaktblokk, Type C, dobbel krets | AX3LVK 50703-000CÅpne og lukke-0.10 "Å åpne672NOK
RFQ
REES 50716-000 Kontaktblokk, type P, enkel krets | AX3LVL 50716-000P-0.95 "0.24 "Åpne341NOK
REES 50723-000 Kontaktblokk, type W, enkel krets | AX3LVM 50723-000W-1.18 "0.14 "for å lukke341NOK
REES 50724-000 Kontaktblokk, type X, enkel krets | AX3LVN 50724-000X-1.18 "0.08 "for å lukke672NOK
REES 50726-000 Kontaktblokk, type Z, enkel krets | AX3LVP 50726-000Z-1.18 "0.06 "for å lukke672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 52702-000 Kontaktblokk, 1Nc
1 695 NOK / enhet