Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SC-40 Sikring 40a klasse G Sc 480vac / 300vdc | AA9HYW 1DH43

BUSSMANN SC-40 Sikring 40a Klasse G Sc 480vac/300vdc

På lager
Vare: AA9HYW Modell: SC-40Kryssreferanse: 1DH43

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseG
Diameter7 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Sikringsforsterker40
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier480VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.04
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseSpenningsverdierKarakterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris
BUSSMANN SC-25 Sikring 25a Klasse G Sc 480vac/300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual25100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC240NOK
BUSSMANN SC-30 Sikring 30a Klasse G Sc 480vac/300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30TidsforsinkelseSylindriskeG480VAC / 300VDC-dual30100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC245NOK
BUSSMANN SC-1 hurtigvirkende sikring, 1 A, 600 VAC/170 VDC, tidsforsinkelse | AA9EBN 1CP16 SC-1Raskt skuespillSylinderformetKlasse G600VAC / 170VDC1Aenslig1100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC153NOK
BUSSMANN SC-1-1/2 hurtigvirkende sikring, 600 VAC / 170 VDC, ikke-indikerende | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1.5100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC150NOK
BUSSMANN SC-1/2 hurtigvirkende sikring, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, strømbegrensende | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Raskt skuespillSylindriskeG600VAC / 170VDC-enslig1/2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC159NOK
BUSSMANN SC-10 Sikring 10a Klasse G Sc 600vac/170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual10100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC135NOK
BUSSMANN SC-12 Sikring 12a Klasse G Sc 600vac/170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12TidsforsinkelseSylindriskeG600VAC / 170VDC-dual12100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SC-40 Sikring 40a Klasse G Sc 480vac/300vdc
208NOK / enhet