HAMILTON S-HS2-6DB Dual Hjul Svinghjul 2000 Lb 6 Tommer Pureth | AB3VJD 1VHR5

HAMILTON S-HS2-6DB Svinghjul med to hjul 2000 Lb 6 Tommer Pureth

På lager
Vare: AB3VJD Modell: S-HS2-6DBKryssreferanse: 1VHR5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.313 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
Erstatningshjul4DU68
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.99
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
HAMILTON S-MDD-83DT Svingbare hjul med to hjul 5000 Lb 8 tommer Pureth | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 132 NOK
HAMILTON S-MDD-83SYT Svingbare hjul med to hjul 7000 Lb 8 tommer Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"17 674 NOK
HAMILTON S-MDD-13DT Svingbare hjul med to hjul 6000 Lb 10 tommer Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"15 583 NOK
HAMILTON S-MDD-104SYT Svingbare hjul med to hjul 10000 Lb 10 Tommers Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"23 429 NOK
HAMILTON S-MDD-124DT Svingbare hjul med to hjul 9600 Lb 12 tommer Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"21 509 NOK
HAMILTON S-MDD-124SYT Svingbare hjul med to hjul 12000 Lb 12 Tommers Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"26 272 NOK
HAMILTON S-HS2-4DB Svingbare hjul med to hjul 1500 Lb 4 tommer Pureth | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-HS2-6DB Svinghjul med to hjul 2000 Lb 6 Tommer Pureth
5 422 NOK / enhet