KENNEDY Signature Series Skuffe Maskinist Kommode


filtre
Farge: brun , Konfigurasjon: 5-1 / 2 "W topp senterbank: (1) 7-1 / 2" D x 4-3 / 8 "H, 24-3 / 4" W senterbank: (1) 7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, (1) 7-1 / 2" D x 3-1 / 4 "H, 8-5 / 8 "W venstre bredd: (2) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W høyre bredd (4) 7 -1/2 "D x 1" H , Dybde: 8.5 " , Skuffelys: Friksjon , Duty Rating: Heavy Duty , Materiale: Stål
StilModellAntall skufferSkuffekapasitetFinishAntall håndtakLagringskapasitetBreddeMålerHåndtak DesignPris (eks. mva)
A
620B
360 lb.Pulverlakkert11,800 cu. I.20.12 "20Plate, Balside6 473 NOK
B
526B
860 lb.Pulverlakkert22,219 cu. I.26.75 "20Plate, Balside9 867 NOK
C
52611B
1190 lb.Rynke23000 cu. i.26 11 / 16 "20 til 22Belagt side9 770 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?