KENNEDY 52611B Toppkiste 26-11/16 tommer Bredde 8-1/2 tomme D | CD4VAX 2E103

KENNEDY 52611B øvre bryst 26-11/16 tommer Bredde 8-1/2 tommer D

På lager
Vare: CD4VAX Modell: 52611BKryssreferanse: 2E103

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToppkiste
FARGEbrun
Konfigurasjon5-1 / 2 "W topp senterbank: (1) 7-1 / 2" D x 4-3 / 8 "H, 24-3 / 4" W senterbank: (1) 7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, (1) 7-1 / 2" D x 3-1 / 4 "H, 8-5 / 8 "W venstre bredd: (2) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W høyre bredd (4) 7 -1/2 "D x 1" H
Dybde8.5 "
Skuffekapasitet90 lb.
SkufferFriksjon
FinishRynke
Måler20 til 22
Håndtak DesignBelagt side
Høyde18 "
Lastevurdering500 lb.
LåsesystemTubular med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer11
Antall håndtak2
Lagringskapasitet3000 cu. i.
Bredde26 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.47
Skipets høyde (cm)55.63
Skipets lengde (cm)77.72
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Signature Series

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferSkuffekapasitetFinishAntall håndtakLagringskapasitetBreddeMålerHåndtak DesignPris
KENNEDY 526B Heavy Duty toppkiste, 13-5/8 tommer H x 26-3/4 B x 8-1/2 tomme D, antall skuffer 8 | CD2FXQ 54DM45 526B860 lb.Pulverlakkert22,219 cu. I.26.75 "20Plate, Balside9 867 NOK
KENNEDY 620B toppkiste, 13-5/8 x 20-1/8 x 8-1/2 tommer størrelse, antall skuffer 3, brun | CD3YNA 54DM39 620B360 lb.Pulverlakkert11,800 cu. I.20.12 "20Plate, Balside6 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 52611B øvre bryst 26-11/16 tommer Bredde 8-1/2 tommer D
9 770 NOK / enhet