LEESON P240-serien, AC-girmotorer, enfaset, helt innelukket 115/230V


filtre
Plikt: KONT , Ramme: 38 , Isolasjonsklasse: F4 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Mfr. Serie: P240 , Montering: Spesiell , Emballasje: M1307027.01 , Fase: 1 , Rotasjon: RECONN , Tjenestefaktor: 1.0/1.0 , Skaft Dia.: 5/8 , Skafttype: PARALLELL
StilModellMonteringKabinettForsterker med full belastningRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
A
M1145024.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 2309 895 NOK
B
M1145023.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 23010 917 NOK
C
M1145027.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 2309 895 NOK
D
M1145029.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 23010 917 NOK
E
M1145032.00
M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 23011 831 NOK
F
M1145033.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 23010 848 NOK
G
M1145034.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0590/75PF115 / 230 / 115 / 23010 848 NOK
H
M1145030.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 23011 831 NOK
I
M1145031.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 23011 831 NOK
J
M1145035.00
M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 1156/130PF110 / 220 / 115 / 23010 848 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?