LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 AC Girmotor | AJ2WXM CM38P17FZ10

LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WXM Modell: M1145031.00Kryssreferanse: CM38P17FZ10

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1040419
KodeD
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame38
Forsterker med full belastning3 / 1.5 / 2.1 / 1.05
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. SerieP240
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase1
RotasjonRECONN
RPM30/25
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.5/8
AkseltypePARALLELL
typenPF
Spenning115 / 230 / 115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • HPKW: .16 / .16
    • Navneskilt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 330
    • Svikling: MP38419
    • GRUPP: 3 C
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMonteringKabinettForsterker med full belastningRPMtypenSpenningPris
LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 AC girmotor | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 23013 578 NOK
LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 AC girmotor | AJ2WXE CM38P17NZ21 M1145024.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 23014 035 NOK
LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 AC girmotor | AJ2WXH CM38P17NZ24 M1145027.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 23013 350 NOK
LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 AC girmotor | AJ2WXK CM38P17NZ26 M1145029.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 23015 293 NOK
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 AC-girmotor | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 23016 777 NOK
LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 AC girmotor | AJ2WXN CM38P17FZ11 M1145032.00M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 23014 714 NOK
LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 AC girmotor | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 23013 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 AC girmotor
14 714 NOK / enhet