Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Dobbelt hjul svingbar hjulvurdering 200 Lb. | AD3TER 40N389

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Svingbare hjul med to hjul 200 Lb.

På lager
Vare: AD3TER Modell: DW02GRP100TLHK01GKryssref: 40N389
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
BremsetypeTotal-Lock
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer70 Shore A
Ramme Finishsink
RammematerialeStål
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.Ingen plate
MonteringstypeHul Kingpin
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Total høyde2 27 / 32 "
race måteDobbel ball
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTPR Gummi
Hjulbredde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.22
Skipets bredde (cm)10.64
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.MonteringstypeTotal høydePris
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Dobbelt hjul svingbar hjulvurdering 200 Lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GIngen plateHul Kingpin2 27 / 32 "498NOK
MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Dobbelt hjul svingbar hjulvurdering 200 Lb. | AD3TET 40N390 DW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Tallerken2 29 / 32 "375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Svingbare hjul med to hjul 200 Lb.
584NOK / enhet