Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Svinghjul med to hjul med total lås | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Svingbare hjul med to hjul med totallås

På lager
Vare: AD3TEU Modell: DW02GRP100TLTP11GKryssref: 40N391

Få tak i det Mai 6, mandag
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
450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul m / total lås
BremsetypeTotal-Lock
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer70 Shore A
Ramme Finishsink
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-5/8 x 1-31/32"
Lastevurdering200 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand2 x 2-13 / 32 "
Total høyde2 29 / 32 "
Plate Størrelse2-5 / 8 x 3 "
plate TypeA
race måteDobbel ball
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTPR Gummi
Hjulbredde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)7.39
Skipets bredde (cm)11.91
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Svingbare hjul med to hjul med totallås
450NOK / enhet