Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Dobbelthjul Svingbare hjul 180 Lb 2 tommers diameter | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Svinghjul med to hjul 180 Lb 2 tommers diameter

På lager
Vare: AD6DZA Modell: C0020748ZN-TPR01 (GG) TSBKryssreferanse: 44Z099

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Caster m / brems
BremsetypeFingerskrue
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer70 Shore A
Ramme Finishsink
RammematerialeStål
Lastevurdering180 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Total høyde2.75 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1 / 2 "
Stamlengde1.5 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerPlain
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTPR Gummi
Hjulbredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Svinghjul med to hjul 180 Lb 2 tommers diameter
22NOK / enhet