Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202RN03052S-S30G Tohjuls svingbare hjul 350 Lb 3 tommers gummi | AB8TCX 26Y502

ALBION 202RN03052S-S30G Svingbare hjul med to hjul 350 Lb 3 tommers gummi

På lager
Vare: AB8TCX Modell: 202RN03052S-S30GKryssref: 26Y502

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
durometer80 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Lastevurdering350 lb.
MonteringstypeGjenget stamme
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Total høyde3.75 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1/2 "-13
Stamlengde1.5 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjuldiameterLastevurderingPris
ALBION 202RN02052S-S21G Svingbare hjul med to hjul 200 Lb 2 tommers gummi | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 til 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring2"200 lb.313NOK
ALBION 202RN02052S003G Svingbare hjul med to hjul 200 Lb 2 tommers gummi | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000 til 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.128NOK
ALBION 202RN02X052S001G Svingbare hjul med to hjul 300 Lb 2-1/2 tommer | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.170NOK
ALBION 202RN03052S002G Svingbare hjul med to hjul 350 Lb 3 tommers gummi | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.157NOK
ALBION 202RN03052S003G Tohjuls svingbare hjul 350 Lb 3 tommers gummi | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300 til 999 lb.3 x 3 "---3"350 lb.21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202RN03052S-S30G Svingbare hjul med to hjul 350 Lb 3 tommers gummi
295NOK / enhet