VESTIL PG-C-140 Kraftig støpejernsrørgrip, 1400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WYU Modell: PG-C-140

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe Grab
Kapasitet1400 lbs.
Gaffelbredde1.19 "
FARGEGul
For Pipe OD8 5/8 "til 9"
Høyde29.75 "
InkludererKlemmelåsmekanisme
Kjevedybde9"
Lengde41.13 "
LøfteklemmestilHorisontal
MaterialeStål
Maks. Vektgrense1400 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpningshøyde7 1 / 8 "
Total høyde18.5 "
Total tykkelse3 / 8 "
Samlet bredde41.13 "
Tykkelse3 / 8 "
Bruk medCast Iron
Bredde18.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)75.57
Skipets lengde (cm)104.46
Skipets bredde (cm)47.47
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris
VESTIL PG-C-045 Kraftig støpejernsrørgrip, 450 Lb. Kapasitet | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "til 4"18.75 "5 182 NOK
VESTIL PG-C-060 Kraftig støpejernsrørgrip, 600 Lb. Kapasitet | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 568 NOK
VESTIL PG-C-100 Kraftig støpejernsrørgrip, 1000 Lb. Kapasitet | AG7WYT PG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 785 NOK
VESTIL PG-C-200 Kraftig støpejernsrørgrip, 2000 Lb. Kapasitet | AG7WYV PG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PG-C-140 Kraftig støpejernsrørgrip, 1400 Lb. Kapasitet
7 457 NOK / enhet