LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS nedsenkbar sump pumpe, 1/3 HK, vertikal brytertype, polypropylen basemateriale | CD3VWG 53DH04

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS nedsenkbar bunnpumpe, 1/3 HK, vertikal brytertype, polypropylen basismateriale

På lager
Vare: CD3VWG Modell: 6EC-CIA-SFSKryssreferanse: 53DH04

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
Byråets samsvarcCSAus
AlarmNei
amps5.00
Basismaterialepolypropylen
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde10ft.
Diameter8 31 / 64 "
Utslipp PT1-1 / 2 "F
DutyKontinuerlig
Måler / leder18/3
GPM for vann @ 10 ft av Head50
GPM for vann @ 15 ft av Head42
GPM for vann @ 20 ft av Head34
GPM for vann @ 5 ft av Head53
HandleJa
Høyde11 5 / 64 "
HP1/3
Hz60 Hz
Pumpehjulsmaterialenylon
Lengde10 43 / 64 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Mekanisk selBuna N / Karbon / Keramikk
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor turtall3450
Motor TypePermanent delt kondensator
NEC ledningsbetegnelseSJTW
Off Point2 "til 5"
Perfekt8 "til 11"
Outlet1-1 / 2 "FNPT
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Pumpe RPM3450
AksematerialeBuna-N, karbon, keramikk
Bytt TypeVertikal
Termisk beskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde8 31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.815

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LITTLE GIANT PUMPS 90649020 Nedsenkbar pumpe, høy kapasitet, 10 Hk, 90 Gpm | BR4BLF 90LD10S4-PE 90649020Senkbar pumpe56 181 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 90649019 Nedsenkbar pumpe, høy kapasitet, 7.5 Hk, 90 Gpm | BR4MQA 90LD7S4-PE 90649019Senkbar pumpe43 004 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS nedsenkbar bunnpumpe, 1/3 HK, vertikal brytertype, polypropylen basismateriale
3 890 NOK / enhet