A B Byråoverensstemmelse: cCSAus , forsterkere: 5.00 , Grunnmateriale: polypropylen , Lagertype: Øvre og nedre ball , Ledningslengde: 10ft. , Diameter: 8 31 / 64 " , Plikt: Kontinuerlig , Måler/leder: 18/3 , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 50 , GPM vann @ 15 Ft. av hodet: 42 , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 34 , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 53 , Håndtak: Ja , Høyde: 11 5 / 64 " , HP: 1/3 , Hz: 60 Hz , Impellermateriale: nylon , Lengde: 10 43 / 64 " , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 2 " , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Mekanisk sel: Buna N / Karbon / Keramikk , Motor turtall: 3450 , Motortype: Permanent delt kondensator , NEC-ledningsbetegnelse: SJTW , Uttak: 1-1 / 2 "FNPT , Pumpekroppsmateriale: Cast Iron , Skaftmateriale: Buna-N, karbon, keramikk , Brytertype: Vertikal , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 120 VAC , Bredde: 8 31 / 64 "
Senkbare sumppumper
Little Giant nedsenkbare sumppumper drenerer ut vannet fra kjellersumpgroper og klarer seg mens de er helt under vann. De er nedsenket i vannet for å kjøle ned pumpemotorene slik at de kan fungere lenger uten å bli overopphetet. Disse pumpene er utstyrt med en bryter som starter pumpemotoren når brønnvannet stiger til ønsket høyde og stopper pumpemotoren når vannet kommer ned.