LITTLE GIANT PUMPS Senkbare avløpspumper


filtre
Basemateriale: Cast Iron , Ledningslengde: 20ft. , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 87 , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Maks. Dia. Faste stoffer: 2" , Akseltetning: Karbon / Keramikk , Størrelse: 2" , Toppmateriale: Cast Iron
StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeHPPris (eks. mva)
A
511346
-9.5Ball-120-11 3 / 5 "1/29 371 NOK
B
509204
-9Øvre erme og underkule-110-11 2 / 5 "4/105 362 NOK
C
511257
-------1 / 2 hk8 015 NOK
RFQ
C
511256
-------1 / 2 hk7 877 NOK
RFQ
D
514620
4011Ball---17 1 / 5 "116 102 NOK
D
514720
406.3Ball---17 1 / 5 "115 517 NOK
E
520301
11115.5Ball84-1519.753 "1.517 449 NOK
E
520100
14018Ball120-5819.753 "218 020 NOK
E
520150
14012.6Ball120-5819.753 "219 286 NOK

Senkbare avløpspumper

Little Giant nedsenkbare kloakkpumper brukes i ulike kommunale og industrielle avvannings- og avløpsbehandlingsapplikasjoner, så vel som i kloakksystemer. Disse pumpene har en permanent split capacitor (PSC) motor med termisk overbelastningsbeskyttelse for bedre levetid. Disse avløpspumpene har et korrosjonsbestandig støpejernshus og kan håndtere fast avfall fra ulike bruksområder for avvanning, avløp og avløpsvann. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av automatiske og manuelt betjente kloakkpumper fra Little Giant Pumps med effekt fra 4/10 til 2 hk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?