DAYTON 3BB87 Nedsenkbar kloakkpumpe 4/10 Hk | AC8LDN

DAYTON 3BB87 Nedsenkbar avløpspumpe 4/10 Hk

På lager
Vare: AC8LDN Modell: 3BB87

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps12
Basismateriale303 rustfritt stål
Ledningslengde20ft.
Diameter10.75 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head95
GPM for vann @ 15 ft av Head70
GPM for vann @ 20 ft av Head40
GPM for vann @ 25 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head115
Høyde16.75 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP4/10
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode25.5 ft.
Maks. Væske Temp.77 Grader F
Maks. Temp.77 Grader F
Motor turtall1750
Fase1
PumpetypeAutomatisk
RPM1750
AksematerialeSiC
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt TypeTether
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2225
Skipets høyde (cm)48.01
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2JGA4 nedsenkbar avløpspumpe 4/10 Hk | AC2EKQ 2JGA42811Rustfritt stål--90--5 705 NOK
DAYTON 2JGA5 nedsenkbar kloakkpumpe 1/2 Hk | AC2EKR 2JGA54212.3Rustfritt stål22-95--15 371 NOK
DAYTON 2JGA6 nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk | AC2EKT 2JGA6739.2Rustfritt stål5010135--8 166 NOK
DAYTON 2JGA7 nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk | AC2EKU 2JGA7722.6Rustfritt stål5222130--9 512 NOK
DAYTON 3BB88 Kloakkutkasterpumpe, 1/2 HK, Støpejern, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Fas | AC8LDP 3BB88-12303 rustfritt stål--140--8 942 NOK
DAYTON 3BB89 Nedsenkbar kloakkpumpe 1/2 Hk | AC8LDQ 3BB89-6.2303 rustfritt stål--140--9 751 NOK
DAYTON 3BB90 nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk | AC8LDR 3BB9011710.7303 rustfritt stål10070-17-16 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BB87 Nedsenkbar avløpspumpe 4/10 Hk
7 209 NOK / enhet