DAYTON 2JGA5 nedsenkbar kloakkpumpe 1/2 Hk | AC2EKR

DAYTON 2JGA5 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hk

På lager
Vare: AC2EKR Modell: 2JGA5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps12.3
BasismaterialeRustfritt stål
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter9.25 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head80
GPM for vann @ 15 ft av Head67
GPM for vann @ 20 ft av Head55
GPM for vann @ 25 ft av Head42
GPM for vann @ 30 ft av Head22
GPM for vann @ 5 ft av Head95
Høyde17.75 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode32 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
Off Point4.3 "
Perfekt11.4 "
Fase1
PumpetypeAutomatisk
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningRustfritt stål
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeRustfritt stål
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3975
Skipets høyde (cm)55.63
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2JGA4 nedsenkbar avløpspumpe 4/10 Hk | AC2EKQ 2JGA42811Rustfritt stål--90--5 705 NOK
DAYTON 2JGA6 nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk | AC2EKT 2JGA6739.2Rustfritt stål5010135--8 166 NOK
DAYTON 2JGA7 nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk | AC2EKU 2JGA7722.6Rustfritt stål5222130--9 512 NOK
DAYTON 3BB87 Nedsenkbar kloakkpumpe 4/10 Hk | AC8LDN 3BB87512303 rustfritt stål--115--7 209 NOK
DAYTON 3BB88 Kloakkutkasterpumpe, 1/2 HK, Støpejern, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Fas | AC8LDP 3BB88-12303 rustfritt stål--140--8 942 NOK
DAYTON 3BB89 Nedsenkbar kloakkpumpe 1/2 Hk | AC8LDQ 3BB89-6.2303 rustfritt stål--140--9 751 NOK
DAYTON 3BB90 nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk | AC8LDR 3BB9011710.7303 rustfritt stål10070-17-16 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2JGA5 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hk
15 371 NOK / enhet