LITTLE GIANT PUMPS 509204 Nedsenkbar kloakkpumpe 4/10hk 115v 38 fot | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 38 fot

På lager
Vare: AD9ARJ Modell: 509204Cross Ref: 4NY90 / 9SN-CIA-RF

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre erme og underkule
Ledningslengde20ft.
Diameter11 16 / 25 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head75
GPM for vann @ 15 ft av Head30
GPM for vann @ 5 ft av Head110
Høyde11 2 / 5 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP4/10
Pumpehjulsmaterialenylon
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode20 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall1750
Motor TypePermanent delt kondensator
Off PointIkke tilgjengelig "
Fase1
PumpetypeAutomatisk
RPM1750
AksematerialeKarbon / Keramikk
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115
Garanti2 år Begrenset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.78
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeHPPris
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Nedsenkbar kloakkpumpe 0.5hk 115v 25 fot | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Ball-120-11 3 / 5 "1/29 371 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Nedsenkbar avløpspumpe 1HK 230V 64 Fot | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Ball---17 1 / 5 "116 102 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Nedsenkbar avløpspumpe 1HK 230V 77 Fot | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Ball---17 1 / 5 "115 517 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5HK 230V 77 Fot | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Ball84-1519.753 "1.517 449 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Nedsenkbar avløpspumpe 2HK 230V 38 Fot | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Ball120-5819.753 "218 020 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Nedsenkbar avløpspumpe 2HK 230V 67 Fot | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Ball120-5819.753 "219 286 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Kloakkpumpe, 1/2 Hk, 115V, 10 Fot Størrelse Ledning, 2 Tommer Størrelse | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hk7 877 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 38 fot
5 362 NOK / enhet