LITTLE GIANT PUMPS 520100 Nedsenkbar avløpspumpe 2HK 230V 38 Fot | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM

LITTLE GIANT PUMPS 520100 Nedsenkbar avløpspumpe 2HK 230V 38 fot

På lager
Vare: AB9PFW Modell: 520100Kryssref: 2EHN9 / 20S-CIM

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps18
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12 40 / 43 "
Utslipp PT3"
Utslippsstørrelse3 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head205
GPM for vann @ 15 ft av Head195
GPM for vann @ 20 ft av Head168
GPM for vann @ 25 ft av Head160
GPM for vann @ 30 ft av Head140
GPM for vann @ 40 ft av Head120
GPM for vann @ 50 ft av Head87
GPM for vann @ 60 ft av Head58
Høyde19.753 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeMessing
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode77 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Motor turtall2900
Motor TypePermanent delt kondensator, oljefylt
Fase1
PumpetypeHåndbok
RPM2900
AksematerialeKarbon / Keramikk
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning208 til 230
Garanti2 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.64
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeHPPris
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Nedsenkbar kloakkpumpe 0.5hk 115v 25 fot | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Ball-120-11 3 / 5 "1/29 371 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Nedsenkbar avløpspumpe 1HK 230V 64 Fot | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Ball---17 1 / 5 "116 102 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Nedsenkbar avløpspumpe 1HK 230V 77 Fot | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Ball---17 1 / 5 "115 517 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5HK 230V 77 Fot | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Ball84-1519.753 "1.517 449 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Nedsenkbar avløpspumpe 2HK 230V 67 Fot | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Ball120-5819.753 "219 286 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Nedsenkbar kloakkpumpe 4/10hk 115v 38 fot | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Øvre erme og underkule-110-11 2 / 5 "4/105 362 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Kloakkpumpe, 1/2 Hk, 115V, 10 Fot Størrelse Ledning, 2 Tommer Størrelse | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hk7 877 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 520100 Nedsenkbar avløpspumpe 2HK 230V 38 fot
18 020 NOK / enhet