ZOELLER Senkbare avløpspumper


filtre
GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 89 , GPM vann @ 60 Ft. av hodet: 59 , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 23 , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Toppmateriale: Cast Iron
StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
A
N264
-9.4polypropylen---9014.75 "6 856 NOK
A
E264
-4.7polypropylen---9014.75 "8 507 NOK
B
M264
-9.4polypropylen---9014.75 "7 610 NOK
C
F267
102.6303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "10 866 NOK
C
N267
1010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 333 NOK
C
E267
105.5303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 609 NOK
C
G267
101.3303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "11 231 NOK
D
M267
1010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "8 580 NOK
E
M282
3310.3303 rustfritt stål5--13018 13 / 16 "17 291 NOK
F
N282
3310.3303 rustfritt stål5--13021 1 / 16 "16 583 NOK
G
M292
9115303 rustfritt stål75561014019 5 / 16 "19 214 NOK
H
N292
9115303 rustfritt stål7556214021.187 "17 889 NOK
F
E284
1068.9303 rustfritt stål7242-17921 1 / 16 "19 425 NOK
E
D284
1068.9303 rustfritt stål7242-17918 13 / 16 "19 512 NOK
I
D284
1068.9303 rustfritt stål7342-17918 13 / 16 "17 479 NOK
G
D293
11910.2303 rustfritt stål1069050-19 5 / 16 "21 181 NOK
H
G295
1686.1303 rustfritt stål15414011521421.187 "28 520 NOK
H
E295
16816.6Cast Iron15414011521421.187 "23 633 NOK
J
WD295
16817.1303 rustfritt stål15414011521419 5 / 16 "25 956 NOK
K
E404
18412.9Cast Iron13460-30026 "35 697 NOK
K
G404
1845.2Cast Iron13460-30026 "36 088 NOK
K
G405
2416.1Cast Iron197134-36126 "43 717 NOK
K
E405
24119Cast Iron197134-36126 "39 918 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?