ZOELLER D284 Nedsenkbar kloakkpumpe 1HP 230V 20 Fot | AE3FHF 5CZG6

ZOELLER D284 Nedsenkbar avløpspumpe 1HK 230V 20 Fot

På lager
Vare: AE3FHF Modell: D284Kryssreferanse: 5CZG6

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps8.9
Basismateriale303 rustfritt stål
Bearing TypeØvre erme og underkule
Ledningslengde10ft.
Diameter13 9 / 16 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head157
GPM for vann @ 15 ft av Head133
GPM for vann @ 20 ft av Head106
GPM for vann @ 25 ft av Head73
GPM for vann @ 30 ft av Head42
GPM for vann @ 5 ft av Head179
Høyde18 13 / 16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode35 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall1750
Motor TypeKondensatorstart, oljefylt
Off Point5-1 / 4 "
Perfekt15-1 / 4 "
Fase1
PumpetypeAutomatisk
RPM1750
AksematerialeKarbonstål
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeVertikal flyt
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)53.85
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
ZOELLER M267 nedsenkbar avløpspumpe ,5hk 115v 21.5 fot | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "8 580 NOK
ZOELLER M282 nedsenkbar avløpspumpe 0.5hk 115v 35 fot | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 rustfritt stål5--13018 13 / 16 "17 291 NOK
ZOELLER D284 Nedsenkbar kloakkpumpe 1HP 230V 35 Fot | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 rustfritt stål7242-17918 13 / 16 "19 512 NOK
ZOELLER M292 nedsenkbar avløpspumpe 0.5hk 115v 42 fot | AC2YNY 2P555 M2929115303 rustfritt stål75561014019 5 / 16 "19 214 NOK
ZOELLER M264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 21 fot | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polypropylen---9014.75 "7 610 NOK
ZOELLER N264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 21 fot | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4polypropylen---9014.75 "6 856 NOK
ZOELLER E264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 230v 21 fot | AD9AAR 4NW08 E264-4.7polypropylen---9014.75 "8 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER D284 Nedsenkbar avløpspumpe 1HK 230V 20 Fot
17 479 NOK / enhet