ZOELLER WD295 ​​Nedsenkbar avløpspumpe 2hk 230v 39 fot | AD9NDC 4TR67

ZOELLER WD295 ​​nedsenkbar avløpspumpe 2hk 230v 39 fot

På lager
Vare: AD9NDC Modell: WD295Kryssref.: 4TR67

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps17.1
Basismateriale303 rustfritt stål
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.875 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head199
GPM for vann @ 15 ft av Head184
GPM for vann @ 20 ft av Head168
GPM for vann @ 25 ft av Head154
GPM for vann @ 30 ft av Head140
GPM for vann @ 40 ft av Head115
GPM for vann @ 5 ft av Head214
GPM for vann @ 50 ft av Head89
GPM for vann @ 60 ft av Head59
GPM for vann @ 70 ft av Head23
Høyde19 5 / 16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode75 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall3450
Motor TypeHermetisk forseglet, oljefylt
Off Point5"
Perfekt14-3 / 4 "
Fase1
PumpetypeAutomatisk
RPM3450
AksematerialeKarbon / Keramikk
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
ZOELLER M267 nedsenkbar avløpspumpe ,5hk 115v 21.5 fot | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 250 NOK
ZOELLER M282 nedsenkbar avløpspumpe 0.5hk 115v 35 fot | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 rustfritt stål5--13018 13 / 16 "18 134 NOK
ZOELLER D284 Nedsenkbar kloakkpumpe 1HP 230V 35 Fot | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 rustfritt stål7242-17918 13 / 16 "20 673 NOK
ZOELLER M292 nedsenkbar avløpspumpe 0.5hk 115v 42 fot | AC2YNY 2P555 M2929115303 rustfritt stål75561014019 5 / 16 "21 350 NOK
ZOELLER M264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 21 fot | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polypropylen---9014.75 "8 474 NOK
ZOELLER N264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 21 fot | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4polypropylen---9014.75 "7 373 NOK
ZOELLER E264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 230v 21 fot | AD9AAR 4NW08 E264-4.7polypropylen---9014.75 "9 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER WD295 ​​nedsenkbar avløpspumpe 2hk 230v 39 fot
28 463 NOK / enhet