Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KLU400 Terminal/Offset Tongue 1/0AWG 4.1In | AB6RCD 22C145

BURNDY KLU400 Terminal/Offset Tongue 1/0AWG 4.1In

På lager
Vare: AB6RCD Modell: KLU400Kryssreferanse: 22C145

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal/Offset tunge
Body MaterialKopperlegering
Connector TypeTerminal/Offset tunge
Lengde4.1 "
MaterialeKobber
Maks. Dirigentstørrelse500 kcmil
Min. Dirigentstørrelse1/0 AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde1.49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8535908020
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY KLU35 Terminal/Offset Tongue 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6AWG14AWG#100.43 "42NOK
BURNDY KLU70 Terminal/Offset Tongue 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2AWG8AWG1 / 4 "0.55 "61NOK
BURNDY KLU125 Terminal/Offset Tongue 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 KLU1251.99 "1/0 AWG2AWG1 / 4 "0.74 "125NOK
BURNDY KLU35TP Terminal/Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6AWG14AWG#100.43 "187NOK
BURNDY KLU175 Terminal/Offset Tongue 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 KLU1752.2 "3/0 AWG4AWG3 / 8 "0.78 "239NOK
BURNDY KLU25 Terminal/Offset Tongue 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 KLU251.02 "10AWG14AWG#60.31 "39NOK
BURNDY KLU225 Terminal/Offset Tongue 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "4/0 AWG2AWG5 / 16 "1.02 "272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KLU400 Terminal/Offset Tongue 1/0AWG 4.1In
923NOK / enhet