Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88130-08 Union Elbow Messing Push-fit 1/2 tomme Pk3 | AG2NMH 31TT79

ALPHA FITTINGS 88130-08 Union Elbow Messing Push-fit 1/2 tomme Pk3

På lager
Vare: AG2NMH Modell: 88130-08Kryssreferanse: 31TT79
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
505NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
FARGESølv
SamsvarROHS, RAEE / WEEE
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rustfritt stål gripespenning

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union Elbow Messing Push-fit 1/8 tommer Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5467NOK
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union Elbow Messing Push-fit 5/32 tommer Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5432NOK
ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Elbow Messing Push-fit 1/4 tomme Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5492NOK
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union Elbow Messing Push-fit 5/16 tommer Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5483NOK
ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Elbow Messing Push-fit 3/8 tommer Pk5 | AG2NMG 31TT78 88130-063 / 8 "5677NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-08 Union Elbow Messing Push-fit 1/2 tomme Pk3
505NOK /pakke