ZOELLER E404 nedsenkbar avløpspumpe 2hk 230v 70 fot | AE9FVD 6JGV9

ZOELLER E404 nedsenkbar avløpspumpe 2hk 230v 70 fot

På lager
Vare: AE9FVD Modell: E404Kryssref: 6JGV9

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps12.9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter16.125 "
Utslipp PT4"
Utslippsstørrelse4 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head265
GPM for vann @ 15 ft av Head224
GPM for vann @ 20 ft av Head184
GPM for vann @ 25 ft av Head134
GPM for vann @ 30 ft av Head60
GPM for vann @ 5 ft av Head300
Høyde26 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3"
Maks. Hode33 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
Fase1
PumpetypeHåndbok
RPM1725
AksematerialeKarbon / Keramikk
AkseltetningKarbonstål
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.69
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)83.19
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
ZOELLER M267 nedsenkbar avløpspumpe ,5hk 115v 21.5 fot | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "8 580 NOK
ZOELLER M282 nedsenkbar avløpspumpe 0.5hk 115v 35 fot | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 rustfritt stål5--13018 13 / 16 "17 291 NOK
ZOELLER D284 Nedsenkbar kloakkpumpe 1HP 230V 35 Fot | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 rustfritt stål7242-17918 13 / 16 "19 512 NOK
ZOELLER M292 nedsenkbar avløpspumpe 0.5hk 115v 42 fot | AC2YNY 2P555 M2929115303 rustfritt stål75561014019 5 / 16 "19 214 NOK
ZOELLER M264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 21 fot | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polypropylen---9014.75 "7 610 NOK
ZOELLER N264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 115v 21 fot | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4polypropylen---9014.75 "6 856 NOK
ZOELLER E264 nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 230v 21 fot | AD9AAR 4NW08 E264-4.7polypropylen---9014.75 "8 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER E404 nedsenkbar avløpspumpe 2hk 230v 70 fot
35 697 NOK / enhet